Użycie aktywatora może zmniejszyć końcową wytrzymałość użytego kleju o ok. 20% w porównaniu z wartościami idealnymi.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Aktywator przyspiesza utwardzanie klejów błyskawicznych i powinien być zawsze używany, gdy praca wymaga zakończenia w ciągu kilku sekund lub podczas klejenia nieaktywnych materiałów lub bardzo dużych szczelin. Ponadto nadmiar kleju można całkowicie utwardzić spryskując go aktywatorem.
Aktywator może być nanoszony za pomocą małej gąbki lub pędzla albo przez zanurzenie lub natrysk na odpowiednią, oczyszczoną powierzchnię. Nałożyć aktywator po jednej stronie co najmniej 2 minuty przed klejem. Aktywator musi całkowicie odparować, zanim części zostaną połączone.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!