Aktywny środek czyszczący do szyb
Aktywny środek czyszczący do szyb - 1
Aktywny środek czyszczący do szyb - 2
Aktywny środek czyszczący do szyb - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Aktywny środek czyszczący do szyb

Pianka czyszcząca do szyb i gładkich powierzchni

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Stabilne


Brak spływania z pionowych powierzchni



Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia


  • Gdy bańki pianki pękają, wysoko skoncentrowane aktywne środki czyszczące docierają bezpośrednio do zanieczyszczeń

  • Wyjątkowa zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń


Oszczędność dzięki 20-krotnej wydajności



Nie uszkadza materiałów


Brak negatywnego wpływu na farby, kauczuk i tworzywa sztuczne

Uwaga

Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać do szkła poliwęglanowego.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.