Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost
Wydajna ręczna lampa LED z dodatkowym trybem wzmocnienia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych
- Krótki czas ładowania, długi czas świecenia
Cechy
- Ekskluzywna konstrukcja Würth
- Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt
- Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem
- Hak do podwieszania
- Pasek na nadgarstek
- Główne światło: dioda LED SMD 10 W, światło punktowe: dioda LED 3 W
- Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą – funkcja latarki
- Tryb przełączania — światło punktowe, światło główne, wyłączone
- Dodatkowy tryb dużej mocy zapewniający strumień świetlny na poziomie 1000 lm
- Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°
- Silne magnesy — dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy
- Stan naładowania akumulatora wskazywany przez cztery kontrolki
- Ładowanie poprzez USB
- Zasilacz sieciowy, ładowarka samochodowa i kabel USB w zakresie dostawy
Akumulator litowo-jonowy: 3,6 V, 4 200 mAh, 15,12 Wh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!