Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy klucz udarowy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE
Kompaktowy i mocny akumulatorowy klucz udarowy o zdefiniowanym 3-stopniowym poziomie dokręcania i wysokim momencie początkowym do wszechstronnych zastosowań, który został opracowany przez firmę Würth zgodnie z wymaganiami profesjonalistów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trzy poziomy mocy plus dodatkowy tryb automatyczny, który wyłącza silnik po uruchomieniu mechanizmu udarowego, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia połączenia śrubowego
- Duża prędkość obrotowa i częstotliwość udarów skutkuje wyższym momentem zrywającym (początkowym) wynoszącym do ok. 800 Nm, co umożliwia również odkręcanie zapieczonych nakrętek kół
- Bezszczotkowy silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem wymaga niewielkiej konserwacji i jest trwały oraz mocny
- Bezwysiłkowa i bezproblemowa praca dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji z gumowanym uchwytem
- Brak wpływu odrzutu lub momentu dokręcania na nadgarstek
- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego dzięki potrójnej lampce LED na głowicy przekładni
Klucze udarowe nie są urządzeniami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu dokręcania muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu dokręcania. Należy stosować ochronę słuchu i oczu.
Klucz ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE doskonale nadaje się do dokręcania i odkręcania mocnych, metrycznych połączeń śrubowych do maksymalnej wielkości M20.
W sektorze motoryzacyjnym używa się kluczy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE do odkręcania śrub kół.
Tryb automatyczny jest odpowiedni tylko dla metrycznych połączeń śrubowych, które nie wymagają określonego momentu dokręcania. Jeżeli w trakcie procesu dokręcania łeb śruby zrówna się z obrabianym przedmiotem i uruchomi się mechanizm udarowy narzędzia, silnik wyłączy się automatycznie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!