Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy wkrętak udarowy ASS 18-1/4 cala COMPACT M-CUBE
Lekki, kompaktowy i bezprzewodowy wkrętak udarowy z mocowaniem grotów ¼ cala (E 6.3), opracowany przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom profesjonalistów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trzy poziomy prędkości / momentu obrotowego, a także trzy inne tryby, które można ustawić dla danego zadania wkręcania, umożliwiają optymalne dostosowanie do szerokiego zakresu zastosowań
- Optymalne oświetlenie miejsca pracy dzięki potrójnej diodzie LED na głowicy przekładni
- Bezszczotkowy silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem nie wymaga konserwacji oraz jest trwały i wydajny
- Niewymagająca wysiłku, łatwa obsługa dzięki zwartej i lekkiej konstrukcji z gumowanym uchwytem
- Bez odrzutu i oddziaływania momentu obrotowego na nadgarstek
- Zintegrowany uchwyt szybkowymienny na groty E 6.3 ¼ cala umożliwia szybką, niewymagającą narzędzi wymianę bitów
Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16 z gniazdem sześciokątnym lub napędem TX. Do wkrętaków z napędem sześciokątnym, maksymalnie do M8 (rozmiar 13).
Klucze udarowe nie są wkrętakami dynamometrycznym. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!