Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 6
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 7
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 8
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 9
Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 18 COMPACT M-CUBE

Mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa do szybkiego usuwania liści i brudu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Wydajny silnik bezszczotkowy zapewniający doskonałą wydajność i długą żywotność akumulatora

  • Precyzyjna kontrola siły nadmuchu

  • Stała siła nadmuchu podczas eksploatacji ciągłej dzięki blokowanemu przełącznikowi prędkości pracy

  • Smukła, dobrze wyważona konstrukcja z gumowaną powierzchnią uchwytu zapewnia pracę bez zmęczenia

  • Wyściełany pasek na ramię zapewniający ergonomiczną pozycję roboczą

  • Solidna, łatwo zdejmowana rura dmuchawy z metalowym pierścieniem ochronnym

  • Oszczędność miejsca podczas przechowywania dzięki praktycznemu uchwytowi do zawieszania

  • Cicha praca dzięki zasilaniu akumulatorowemu, idealna do obszarów wrażliwych na hałas

  • Skuteczne czyszczenie dzięki przepływowi powietrza przez okrągłą dyszę o natężeniu 12 200 l/min

  • Przyjemnie cicha praca z poziomem ciśnienia akustycznego 97 dB

  • Niskie wibracje na poziomie 1,3 m/s² zapewniają komfortową pracę

  • Łatwa obsługa dzięki masie elektronarzędzia wynoszącej zaledwie 2,24 kg bez akumulatora i 2,9 kg z akumulatorem