Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor
Silna wiązka światła umożliwia profesjonalną obsługę narzędzi i maszyn bez użycia rąk dzięki przełącznikowi czujnika i akumulatorowi o dużej pojemności
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Emituje super jasno światło oświetlające 60-stopniową powierzchnię
Regulowany tylny uchwyt, w górę i w dół w zakresie 60°
Wbudowane dwa wyłączniki:
- Standardowy włącznik - 1. stopień: połowa natężenia światła, 2. stopień: pełne natężenie światła
- Przełącznik czujnika - czujnik ruchu (za pomocą ruchu ręki) do 5 cm odległości od lampy
Stopień ochrony IP65
Odporność na uderzenia IK07
Opaska na głowę ze zintegrowanym gumowym paskiem antypoślizgowym
Zapewnia lepszą przyczepność
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!