Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost - 1
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost - 2
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost - 3
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost - 4
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost

Wydajna ręczna lampa LED z dodatkowym trybem wzmocnienia
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
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


  • Krótki czas ładowania, długi czas świecenia


Cechy


  • Ekskluzywna konstrukcja Würth

  • Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt

  • Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem

  • Hak do podwieszania

  • Pasek na nadgarstek

  • Główne światło: dioda LED SMD 10 W, światło punktowe: dioda LED 3 W

  • Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą – funkcja latarki

  • Tryb przełączania — światło punktowe, światło główne, wyłączone

  • Dodatkowy tryb dużej mocy zapewniający strumień świetlny na poziomie 1000 lm

  • Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°

  • Silne magnesy — dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy

  • Stan naładowania akumulatora wskazywany przez cztery kontrolki

  • Ładowanie poprzez USB

  • Zasilacz sieciowy, ładowarka samochodowa i kabel USB w zakresie dostawy
Uwaga

Akumulator litowo-jonowy: 3,6 V, 4 200 mAh, 15,12 Wh