Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa lampa ręczna LED 12 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa lampa ręczna LED 12 V

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Szerokość: 210 mm
  • Wysokość: 120 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 0,995 kg
  • Strumień świetlny: 187 lm
  • Typ lampy: Dioda LED
  • Zasięg światła: 200 m
  • Kolor: Czarny
  • Materiał: Tworzywo sztuczne
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
Nr art. Napięcie Szerokość Wysokość Masa produktu (jednej sztuki) Ilość OP
Cena/OP
096380 841
12 V/DC 210 mm 120 mm 0,995 kg
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
  • Lampa LED 3 W

  • 5 różnych trybów świecenia

  • Wiązka 300 lumenów

  • Akumulator litowo-jonowy

  • Funkcja sygnalizacji

  • Funkcja oświetlenia awaryjnego

  • Z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem

  • W zestawie stacja ładująca

  • W zestawie zasilacz 230 V i adapter do gniazda zapalniczki 12 V