Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa robocza LED MULTIMATCH
Lampa dzienna (funkcja ALL DAYLIGHT) - pięć różnych temperatur barwowych do wyboru, od ciepłej bieli (2500 K) do jasnych powierzchni do zimnej bieli (6500 K) do ciemnych powierzchni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- SYSTEM DUAL 2-w-1 z wymiennym akumulatorem - możliwość używania z akumulatorem lub podczas bezpośredniego połączenia z zasilaczem. Ładowarka może być podłączona bezpośrednio do lampy i używana jako zasilacz.
- Technologia akumulatorów litowo-jonowych i zintegrowana ochrona przed przeciążeniem pozwalają ładować lampę (zasilaną z rezerwowego akumulatora) i w tym samym czasie kontynuować pracę (lampa może pozostawać przez cały czas podłączona do sieci)
- Pięć poziomów światła - 10%, 25%, 50%, 75% i 100%
- Z wyświetlaczem stanu ładowania / pozostałej pojemności
- Aplikacja BLUETOOTH® do sterowania oświetleniem - łatwa regulacja i sterowanie nawet czterema lampami MULTIMATCH
- Zintegrowana funkcja rezerwowego akumulatora - do jednej godziny lampa emituje strumień świetlny o natężeniu 1000 lumenów bez korzystania z akumulatora lub podłączenia do sieci elektrycznej
- Zestaw wymiennych akumulatorów
- Zintegrowany power bank i gniazdo USB 5 V/1 A (np. do ładowania smartfonów)
- Bezstopniowa regulacja kąta wiązki światła
- Solidna obudowa (odlew aluminiowy)
Specjalistyczna lampa do detailingu samochodowego i dopasowania kolorów Do kontroli lakieru po polerowaniu. Doskonale uwidacznia ślady po szlifowaniu oraz hologramy i zarysowania po polerowaniu. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!