Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa AKS 18-30 COMPACT M-CUBE
Zapewnia imponującą prędkość, umożliwiającą wydajne cięcie, pozostając przy tym lekką i praktyczną
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wydajne i szybkie cięcie dzięki imponującej prędkości biegu jałowego
- Lekka i praktyczna, zapewniająca wygodną pracę nawet przez dłuższy czas
- Idealna do użytku mobilnego dzięki niskiej masie elektronarzędzia bez akumulatora
- Wytrzymała i trwała konstrukcja spełniająca wymagania w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu
- Długość prowadnicy 30 cm
- Zalecana do użytku z M-CUBE 18 V 8 Ah
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!