Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A
Niezwykle kompaktowa i poręczna pilarka tarczowa 12 V zapewniająca szybkie efekty. Do cięcia drewna. Wybierz odpowiednią moc akumulatora za pomocą narzędzia do WYBIERANIA MOCY.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wygodna i bezwysiłkowa praca
Niezwykle kompaktowy i ergonomiczny kształt
Idealnie nadaje się do cięcia precyzyjnego
Solidna aluminiowa płyta bazowa, w połączeniu z odpowiednią szyną prowadzącą i dostarczonym ogranicznikiem równoległym, umożliwia precyzyjne cięcie.
Bezpyłowa praca
Pył jest odciągany za pośrednictwem dyszy ssawnej połączonej z odkurzaczem przemysłowym.
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Optymalne oświetlenie powierzchni roboczej
Oświetlenie LED
Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!