Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18 COMPACT M-CUBE
Wydajne akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18 V DC do wygodnej pracy bez kabli
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Idealne do precyzyjnego i czystego cięcia, z odstępem między nożami wynoszącym 20 mm
- Duża długość cięcia 610 mm umożliwia wydajną pracę nawet przy większych żywopłotach
- Ergonomiczna konstrukcja i niska masa wynosząca zaledwie 4,3 kg bez akumulatora zapewniają wygodną obsługę
- Masa 5 kg dla elektronarzędzia i akumulatora, zapewniająca dobrą równowagę między wydajnością a obsługą
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!