Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1 - 1
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1 - 2
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1 - 3
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1

Technologia Double-beam – światło skupione (10°) oraz światło szerokostrumieniowe (90°)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Pięć trybów świecenia


Światło skupione 100% (6 godz. – 250 m), światło skupione 50% (11 godz. – 120 m), światło szerokostrumieniowe 100% (6 godz. – 75 m), światło szerokostrumieniowe 50% (11 godz. – 50 m), migające światło szerokostrumieniowe (16 godz. – 50 m)



  • Funkcja oświetlenia awaryjnego

  • Może być używana jako lampa ostrzegawcza

  • Magnetyczny schowek umieszczony pod głowicą świecącą

  • Głowica obracana w zakresie 110°

  • Stacja dokująca ze wskaźnikiem ładowania

  • Łatwy w obsłudze, obrotowy przełącznik trybów świecenia

  • Diody LED wskazujące poziom naładowania

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

  • Podstawa antypoślizgowa

  • Materiały najwyższej jakości stworzone z myślą o profesjonalnych zastosowaniach
Uwaga

Nie używać w środowiskach wybuchowych.

Obszar zastosowania