Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 2
Technologia Double-beam – światło skupione (10°) oraz światło szerokostrumieniowe (90°)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pięć trybów świecenia
Światło skupione 100% (6 godz. – 250 m), światło skupione 50% (11 godz. – 120 m), światło szerokostrumieniowe 100% (6 godz. – 75 m), światło szerokostrumieniowe 50% (11 godz. – 50 m), migające światło szerokostrumieniowe (16 godz. – 50 m)
- Funkcja oświetlenia awaryjnego
- Magnetyczny schowek umieszczony pod głowicą świecącą
- Stacja dokująca ze wskaźnikiem ładowania
- Łatwy w obsłudze, obrotowy przełącznik trybów świecenia
- Diody LED wskazujące poziom naładowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
- Podstawa antypoślizgowa
- Materiały najwyższej jakości stworzone z myślą o profesjonalnych zastosowaniach
Nie używać w środowiskach wybuchowych.
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Do użytku przez służby pożarnicze, ratownicze, ochrony oraz do zastosować przemysłowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!