Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-A-600
Wysoko wydajny pistolet do aplikacji 18 V, przeznaczony do klejów i szczeliw o średniej i dużej lepkości, podawanych z kartuszy 310 ml oraz opakowań miękkich 400 ml i 600 ml. Idealny do kleju do szyb.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wysoka moc i długi czas pracy po naładowaniu akumulatora
Wysoko wydajny akumulator litowo-jonowy 18 V/2 Ah.
Zapobiega blokowaniu się silnika w przypadku stwardnienia materiału
Metalowa przekładnia o długiej żywotności i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Łatwa obsługa dzięki zestawowi do konwersji
Odpowiedni do standardowych kartuszy 310 ml i opakowań miękkich 400 i 600 ml. Zestaw do konwersji umożliwia skrócenie tuby w celu zwiększenia wygody pracy.
Ochrona przed wyciekaniem szczeliwa/kleju
Automatyczny powrót tłoka.
Regulacja prędkości
Prędkość aplikacji można regulować za pomocą pokrętła lub przełącznika przyspieszenia.
Wskaźnik poziomu naładowania na akumulatorze
W każdej chwili można sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Do aplikacji kleju do szyb w warsztatach samochodowych i zadań związanych z uszczelnianiem na placach budowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!