Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Aluminiowy szyld do klamki S 31
Aluminiowy szyld do klamki  S 31 - 1
Aluminiowy szyld do klamki  S 31 - 2
Aluminiowy szyld do klamki  S 31 - 3
Aluminiowy szyld do klamki  S 31 - 4
Aluminiowy szyld do klamki  S 31 - 5

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Aluminiowy szyld do klamki S 31

Klamka w kształcie klina po obu stronach. Do drzwi wejściowych do mieszkań.

  • Oznaczenie typu: S 31
  • Kształt klamki: Kształt klinowy
  • Przeznaczone do: Drzwi wejściowe do domu
  • Materiał: Aluminium, stal
  • Powłoka: Anodowana
  • Sprawdzone pod kątem niepalności: Nie
  • Dystans(od klamki do zamka): 92 mm
  • Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.: 64-72 mm
  • Przeznaczone do wkładki bębenkowej profilowej z występem min./maks.: 11-14 mm
  • Grubość elementu czworokątnego: 10 mm
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Rozstaw otworów: 216 mm
  • Grubość etykiety (zewn.): 12 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Wrzeciono Technika magazynowania Głębokość włożenia Ilość OP
Cena/OP
0688260480
Srebrny F1 Z gwintem M6 Klamka swobodna, Z łożyskiem z tworzywa sztucznego 43 mm
1 szt.
0688260486
Brązowy F4
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
Niewidoczne 3-punktowe połączenie śrubowe złączki


Zapewnia najlepsze możliwe mocowanie złączki

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!