Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Płytka mocująca aluminiowa airline
Płytka mocująca aluminiowa airline - 1
Płytka mocująca aluminiowa airline - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płytka mocująca aluminiowa airline

Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch

  • Oznaczenie typu: AZPL2
  • Szerokość: 46 mm
  • Wysokość: 10 mm
  • Długość: 76 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 0,042 kg
  • Kolor: Szary aluminiowy
  • Materiał: Aluminium
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
Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Wysokość Długość Ilość OP
Cena/OP
096380 962
AZPL2 46 mm 10 mm 76 mm
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
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Jako pojedynczy punkt mocowania drążków mocujących lub uchwytów mocujących

  • Przetestowano do 800 daN

  • W zestawie materiały mocujące