Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 1
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 1
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 2
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 1

Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z łbem płasko-stożkowym z frezem w celu zapewnienia łatwego zagłębiania w profilach z drewna i tworzywa sztucznego. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
  • Krótki czas montażu; nie są potrzebne kotwy ani narzędzia do osadzania kotew

  • Napęd AW zapewniający większą trwałość użytkową grotu i lepsze przenoszenie mocy

  • Montaż na wcisk

  • Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania

  • Demontowalne kotwienie za pomocą blokowania kształtowego bez żadnego nacisku wywieranego podczas rozszerzania

  • Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym

  • Przetestowana ognioodporność wynosząca 120 minut
Uwaga

Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000).


Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.



Należy wyrównać ramy okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo Bag



Długość wkręta = szerokość ramy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo III 11,5 mm)

Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 w betonie



Sprawozdanie z testu nr 202 31790. Montaż okna odpornego na zalanie zgodnie z dyrektywą FE-07/1 instytutu ift



Sprawozdanie z testu nr 105 34261. Montaż okna z tworzywa sztucznego w murze z cegieł sylikatowych. Masa skrzydła okiennego: 72,5 kg. Test wykonano bez bocznych klocków dystansowych.



Sprawozdanie z testu nr 105 43036. Montaż okna z tworzywa sztucznego w murze z cegieł sylikatowych. Masa skrzydła okiennego: 70 kg. Połączenie śrubowe w profilu bez stalowego wzmocnienia.


Test wykonano bez bocznych klocków dystansowych.



Za pomocą narzędzia instytutu ift dostępnego na stronie www.montagetool.de można zaplanować, obliczyć i sprawdzić swój własny montaż określonego okna.