Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Śruba montażowa dystansowa AMO® III typ 1
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>® </SUP>III typ 1 - 1
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>® </SUP>III typ 1 - 2
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>® </SUP>III typ 1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba montażowa dystansowa AMO® III typ 1

Do mocowania okien w betonie i murze z bloczków. Z łbem płasko-stożkowym z frezem w celu zapewnienia łatwego zagłębiania w profilach z drewna i tworzywa sztucznego. Stal, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd RW 30

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
  • Krótki czas montażu, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi montażowych lub innych kotew

  • Gniazdo RW zapewnia dłuższą żywotność bitu i lepsze przenoszenie siły

  • Montaż na miejscu

  • Praktycznie brak sił rozprężających przy montażu

  • Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych

  • Nośność jest zachowana nawet przy naprężeniu termicznym

  • Przetestowana odporność ogniowa: 120 minut
Potwierdzenie właściwości

Raport z badania ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 w betonie



Raport z badania nr 202 31790 Mocowanie okna odpornego na zalanie zgodnie z dyrektywą ift FE-07/1



Raport z badania nr 105 34261 Mocowanie okna z tworzywa sztucznego w murze z cegły silikatowej. Masa skrzydła okiennego: 72,5 kg. Badanie przeprowadzono bez bocznych blokowych elementów dystansowych.



Raport z badania nr 105 43036. Mocowanie okna z tworzywa sztucznego w murze z cegły silikatowej. Masa skrzydła okiennego: 70 kg. Połączenie śrubowe w profilu bez stalowego wzmocnienia.


Badanie przeprowadzono bez bocznych blokowych elementów dystansowych.

Uwaga

Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000).


Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.



Należy wyrównać ramy okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo Bag



Długość wkręta = szerokość ramy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo III 11,5 mm)

Obszar zastosowania

Raport z badania ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 w betonie



Raport z badania nr 202 31790 Mocowanie okna odpornego na zalanie zgodnie z dyrektywą ift FE-07/1



Raport z badania nr 105 34261 Mocowanie okna z tworzywa sztucznego w murze z cegły silikatowej. Masa skrzydła okiennego: 72,5 kg. Badanie przeprowadzono bez bocznych blokowych elementów dystansowych.



Raport z badania nr 105 43036. Mocowanie okna z tworzywa sztucznego w murze z cegły silikatowej. Masa skrzydła okiennego: 70 kg. Połączenie śrubowe w profilu bez stalowego wzmocnienia.


Badanie przeprowadzono bez bocznych blokowych elementów dystansowych.