Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm - 1
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm

Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z małym łbem cylindrycznym. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
  • Krótki czas montażu, bez kołków ani narzędzi do osadzania kotew

  • Napęd AW zapewnia większą trwałość bitu, lepsze przeniesienie mocy

  • Montaż na wcisk

  • Wysoka nośność dzięki korzystnemu dopasowaniu

  • Prawie bez sił rozprężających przy osadzaniu

  • Możliwy montaż okien bez łożyska bocznego i bloków dystansowych (w zależności od sytuacji montażowej, sprawdzić za pomocą narzędzia montażowego ift)

  • Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych

  • Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym

  • Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
Uwaga

Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle).


Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000). Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.



Przydatne informacje:


  • Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® bag.

  • Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia

  • • Narzędzie montażowe ift służy do profesjonalnego i prostego planowania montażu okien. www.montagetool.de

Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r. w betonie



Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim.


Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.



Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie szklanych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 72,5 kg) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.


Testy przeprowadzone bez bocznych wsporników i bloków dystansowych, ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 34261 z dnia 21 listopada 2007 r.



Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie szklanych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 70 kg) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.


Testy przeprowadzane bez bocznych wsporników lub bloków dystansowych.


ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 35697 z dnia poniedziałek, 31 marca 2008 r.



Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie przeszklonych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 70 kg, połączenie śrubowe w profilu bez wzmocnienia stalowego) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.


Testy przeprowadzane bez bocznych wsporników lub bloków dystansowych.


ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 43036 z dnia czwartek, 21 października 2010 r.