Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Duży łeb płaski umożliwia bezproblemowe osadzenie w ościeżnicy i optymalne osłonięcie zaślepkami. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW30.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym
- Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
- Oszczędność czasu – nie wymaga kotwienia
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa nośność — bez czasu oczekiwania po włożeniu
- Blokada wymuszona — rozwiązanie wymagające dużej odporności na obciążenia
- Wyjmowana
- Praktycznie brak sił rozprężających przy wkładaniu
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
Informacje dla użytkowników
Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie 2010
Nr art. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodne z wymaganiami dawnej normy DIN 18056 lub elementy o powierzchni przekraczającej 9 m² i przeszklenie zabezpieczające zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4
Normę DIN 18056 stosuje się standard do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m² o minimalnej długości boku 2 m po krótszej stronie. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcania (patrz również 55.2 Amo® III 11.5 mm)
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Do mocowania szekli okiennych, kotew obrotowych i łączników z pazurem, wbijanych (wersja krótka)
- Dzięki dużemu łbu płaskiemu, jest on dobrze osadzony w profilu okna, co ułatwia stosowanie zaślepek
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!