Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Amo®III 7,5, typ 3 śruba montażowa dystansowa Łeb płasko soczewkowy, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd RW 30
Duży łeb płaski, który przylega do ramy i może być optymalnie pokrywany zaślepkami, sprawia, że to mocowanie idealnie nadaje się do mocowania okien w ścianach betonowych i murowanych z bloczków
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Demontowalne zakotwienie z mechanicznym zazębieniem, bez nacisku rozprężającego
- Nośność jest zachowana nawet przy naprężeniu termicznym
- Przetestowana odporność ogniowa: 120 minut
- Oszczędność czasu - nie jest wymagana kotwa
- Krótki czas montażu, nie są wymagane narzędzia do osadzania kotew
- Gniazdo RW zapewniające większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż na miejscu
- Natychmiastowa nośność - bez oczekiwania po montażu
- Mechaniczna blokada zapewniająca dużą nośność
- Wyjmowana
- Praktycznie brak sił rozprężających przy montażu
- Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
- Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z 17 maja 2006 r.
- Test elementu złącznego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
- Badanie przydatności do mocowania okna do konstrukcji budynku z muru ceglanego, przeprowadzone przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
Ważne jest sprawdzenie, czy elementy zostały prawidłowo zamontowane z uwzględnieniem konkretnych warunków konstrukcyjnych (np. ciężaru skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układu otworów w cegle). Szklenie zabezpieczające przed upadkiem, zgodne z niemieckimi technicznymi przepisami dotyczącymi szklenia bezpiecznego (TRAV) lub normą DIN 18008-4, może być mocowane za pomocą śruby AMO Combi wyłącznie wtedy, gdy przed rozpoczęciem montażu uzyskano odpowiednią aprobatę indywidualną.
W pustakach perforowanych i pustakach zwykłych należy wiercić bez mechanizmu udarowego
W pustakach perforowanych i pustakach zwykłych należy wiercić bez mechanizmu udarowego
Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + długość zazębienia gwintu (patrz również 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
- Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z 17 maja 2006 r.
- Test elementu złącznego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
- Badanie przydatności do mocowania okna do konstrukcji budynku z muru ceglanego, przeprowadzone przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Do mocowania szekli okiennych, kotew obrotowych i łączników z pazurem, wbijanych (wersja krótka)
- Dzięki dużemu łbu płaskiemu, jest on dobrze osadzony w profilu okna, co ułatwia stosowanie zaślepek
Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2020 r.
Nr art. 5995000000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić wszystkie standardowe siły wywierane przez okno na konstrukcję i fundament. Całkowite obciążenie musi być zatem obliczone na podstawie np. ciężaru okna, obciążenia wiatrem oraz obciążenia użytkowego (zob. norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Podczas mocowania ścian okiennych zgodnych z wcześniejszą normą DIN 18056 lub elementów o powierzchni przekraczającej 9 m² oraz szklenia zabezpieczającego przed upadkiem, zgodnie z niemieckimi technicznymi przepisami dotyczącymi szklenia bezpiecznego (TRAV) lub DIN 18008-4, należy przestrzegać następujących zasad:
Normę DIN 18056 stosuje się standard do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m2 o minimalnej długości boku 2 m po krótszej stronie. Do tego zastosowania należy używać kotew posiadających krajową aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną lub aprobatę indywidualną. Podobnie, przy mocowaniu szklenia zabezpieczającego przed upadkiem, zgodnego z niemieckimi technicznymi przepisami dotyczącymi szklenia bezpiecznego (TRAV) lub DIN 18008-4, należy stosować wyłącznie kotwy posiadające krajową aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną lub aprobatę indywidualną.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!