Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
AMO® IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 1
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 2
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 3
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 4
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 5
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 6
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 7
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 8
AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

AMO® IV 7,5 MM śruba do montażu dystansowego

Ta innowacyjna forma montażu okien łączy wydajność z łatwością instalacji

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Szybki i łatwy montaż


  • Krótki czas montażu, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi montażowych lub innych kotew

  • Innowacyjne gniazdo RW zapewniające większą trwałość bitu i lepsze przeniesienie mocy

  • Montaż na miejscu

  • Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych

  • Natychmiastowa nośność - bez oczekiwania po montażu


Wysoki poziom bezpieczeństwa


  • Montaż okien zabezpieczający przed upadkiem potwierdzony aprobatą dla wyrobu budowlanego (obowiązuje na rynku niemieckim)

  • Testowana ochrona przed włamaniem do poziomu RC3

  • Mechaniczna blokada zapewniająca dużą nośność

  • Praktycznie brak sił rozprężających przy montażu

  • Montaż okien możliwy bez bocznych bloków nośnych i bloków dystansowych (w zależności od warunków montażu)

  • Wysoka nośność, nawet w przypadku obciążenia termicznego
Potwierdzenie właściwości

Niemiecka aprobata techniczna Z-21.1-2097

Uwaga

Podczas procesu planowania i pomiaru należy przestrzegać następujących zaleceń


  • Niemiecka aprobata techniczna DIBt Z-21.1-2097

  • Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (art. 5995000000)

  • Instrukcja montażu i uszczelniania okien i drzwi (art. 5995000900)
Obszar zastosowania

Niemiecka aprobata techniczna Z-21.1-2097