Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Samoprzylepna taśma antypoślizgowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa

Uniwersalna, samoprzylepna taśma antypoślizgowa do zabezpieczania gładkich powierzchni przed poślizgiem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Zabezpieczenia przed poślizgnięciem


  • Można używać do zastosowań przemysłowych

  • Do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń


Bezpieczeństwo pracy


  • Do znakowania powierzchni i zabezpieczenia przed poślizgnięciem.

  • Wysoka przyczepność do różnych powierzchni

  • Odporność na olej i na wilgoć

  • Łatwe nakładanie
Uwaga

Idealna temperatura nakładania wynosi około +15°C do 30°C. Podane parametry techniczne osiągane są po czasie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze +23°C.


Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy.