Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 1
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 2
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 3
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 4
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 5
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 6
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12 - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metryczne Wersja 8 plus 12

8 szt. W zestawie pokrętło z grzechotką i 11 bitów gratis

  • Ilość elementów w zestawie: 20 szt
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Ilość OP
Cena/OP
0714265050
20 szt
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
  • Mocowanie śrubowe nie ześlizguje się z narzędzia dzięki pierścieniowi ustalającemu

  • Napęd, koronowy POWERDRIV bi-hex z pierścieniem ustalającym, z drobnymi zębami, 72 z., z dźwignią zmiany kierunku obrotów dla obrotów w prawo lub w lewo o kąt 5°

  • Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899

  • Materiał: stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowany korpus podstawowy, satynowe wykończenie, żółty pierścień niklowany

  • Geometria: Kąt szczęk 15°, nachylenie pod kątem 15°, pierścień matowy niklowany