Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C
Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C - 1
Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C - 2
Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Wersja zaprojektowana specjalnie do obróbki stali tradycyjnych i żeliwa

  • Materiały przeznaczone do obróbki: Stal, Żeliwo
  • Jakość: ZEBRA-Premium
  • Ilość ostrzy: 3 szt
  • Normy: DIN 335
  • Kształt: C
  • Materiał narzędzia: HSS
  • Kąt pogłębiacza stożkowego: 90 Stopnie
  • Powłoka: Niepokrywana
  • Kształt trzonu: Cylindryczne
  • Żywotność (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Wszechstronność zastosowań: 1 na 4 punkty
  • Wykonywanie pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Podgrupa materiałowa: Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica pogłębiacza czołowego Średnica wałka Średnica końcówki Długość Ilość OP
Cena/OP
069401706
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 szt.
069401710
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 szt.
069401708
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 szt.
069401712
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 szt.
069401716
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 szt.
069401720
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 szt.
069401731
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 szt.
069401725
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
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
Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe