Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala
32-elementowy zestaw kluczy 1/4 cala do zastosowań uniwersalnych, z dźwignią zmiany kierunku.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pokrętło z grzechotką z blokadą narzędzi za pomocą przycisku umożliwia szybką wymianę narzędzi
Zawartość: 32 sztuki
- 1 dźwignia z grzechotką
- 1 przedłużenie kątowe 25 mm
- 1 przedłużenie 150 mm
- 1 przedłużenie elastyczne 150 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala
- 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
- 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 końcówki klucza nasadowego PH: PH 1, PH 2, PH 3
- 3 końcówki klucza nasadowego do gniazd sześciokątnych: 4, 5, 6 mm
- 7 końcówek kluczy nasadowych TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 płaska końcówka klucza nasadowego 0,8x5,5
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!