Super Grip, zestaw bitów do gniazd sześciokątnych
Super Grip, zestaw bitów do gniazd sześciokątnych - 1
Super Grip, zestaw bitów do gniazd sześciokątnych - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Super Grip, zestaw bitów do gniazd sześciokątnych

11 el. Do luzowania i wykręcania okrągłych połączeń śrubowych z gniazdem sześciokątnym bez profilu z innowacyjnym nowym profilem Super Grip
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
  • Antypoślizgowy chwyt uszkodzonych i okrągłych połączeń śrubowych zapewniony przez nowy, specjalnie opracowany profil klucza

  • Do wszystkich połączeń śrubowych z gniazdem sześciokątnym

  • Te specjalne bity mocno chwytają to, co pozostało z profilu, i prawie zawsze umożliwiają całkowite wykręcenie

  • Szczególnie trwałe dzięki zastosowaniu materiału o wysokiej jakości

  • Do użytku w wiertarkach akumulatorowych lub narzędziach z grzechotką przy użyciu adaptera do mocowania


Zawartość:


  • 1 x bit w każdym rozmiarze 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm z trzonkiem 6 mm

  • 1 x bit w każdym rozmiarze 7, 8 i 10 mm x 40 mm – trzonek 10 mm

  • Uchwyt bitów 1 x 1/2 cala, mocowanie 10 mm