Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment
8 sztuk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- Znacznik i narzynki M16, M20, M25, M32, M40 oraz 30,5
- Śruba ściągająca KL Ø 9,5 i 19,0
Wycinak rozdzielający
Trwały
Śruba ściągająca z łożyskiem kulkowym i plastikową osłoną chroniącą przed zabrudzeniami
Duża trwałość
Dzięki nowo opracowanej geometrii cięcia
Precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
- 3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce
- Do śruby ściągającej nie przylegają odpady powstające podczas wycinania
- Gwarantuje równomierne zużycie narzędzi i precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
Precyzyjne wyrównanie z linią poprzeczną
4 nacięcia na narzynce
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, cięcie wstępne jest możliwe z wykrojnikiem do otworów w blasze cienkiej M20 (PG 13,5) jako alternatywą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!