Plecak na laptopa, średni
Plecak na laptopa, średni  - 1
Plecak na laptopa, średni  - 2
Plecak na laptopa, średni  - 3
Plecak na laptopa, średni  - 4
Plecak na laptopa, średni  - 5
Plecak na laptopa, średni  - 6
Plecak na laptopa, średni  - 7
Plecak na laptopa, średni  - 8
Plecak na laptopa, średni  - 9
Plecak na laptopa, średni  - 10
Plecak na laptopa, średni  - 11
Plecak na laptopa, średni  - 12
Plecak na laptopa, średni  - 13

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Plecak na laptopa, średni

Doskonała organizacja biznesowa i wykwintne wzornictwo
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
Kolekcja Business Line wyróżnia się imponującą funkcjonalnością i ekskluzywnym wyglądem. Doskonały wygląd, dla partnerów biznesowych, idealny do podróży między biurem a biurem domowym lub po prostu w mieście. Niezbędny towarzysz krajowych i międzynarodowych podróży służbowych. Wysokiej jakości i trwałe materiały zapewniają maksymalny komfort.



  • Zamykane zamki błyskawiczne w głównych komorach, np. z blokadą TSA

  • Kieszenie na wizytówki i długopisy, a także karabińczyk na klucze

  • Dwie dodatkowe przegrody na dokumenty zapewniające porządek i przejrzystość

  • Wygodne paski na ramiona zapewniają wygodne noszenie nawet przez dłuższy czas

  • Wyjątkowo miękki, wyściełany uchwyt u góry zapewnia wyjątkowy komfort

  • Boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym na okulary lub podobne rzeczy

  • Wodoszczelna kieszeń boczna na butelkę z napojem (do 0,5 l) lub parasol

  • Wolne ręce dzięki tunelowi do mocowania przedłużeń teleskopowych

  • Ukryta kieszeń RFID na tylnej wkładce na cenne przedmioty

  • RFID GUARD, ochrona przed skanerami kart debetowych i kredytowych

  • Cztery gumowe nóżki na spodzie chronią podłogę plecaka

  • Wyściełana przegroda na laptop o wymiarach 350 x 260 mm (do 15,6 cala)

  • Wyściełana przegroda na tablet o wymiarach 270 x 200 mm (do 10,1 cala)