Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla. - 1
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla. - 2
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla. - 3
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla. - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.

Z elektryczną regulacją wysokości za pomocą narzędzia akumulatorowego.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Wysokość regulowanych nóżek meblowych można szybko, łatwo i wygodnie zmienić (dotyczy nóżek od wysokości 60¬mm) za pomocą opcjonalnego narzędzia regulacyjnego z zasilaniem akumulatorowym. Regulację można również wykonać ręcznie, przy użyciu śrubokręta, lub od góry, przy użyciu klucza sześciokątnego

  • Szybka regulacja wysokości dzięki podwójnemu gwintowi trapezoidalnemu

  • Zamknięcie bagnetowe zapewnia bezpieczne, bezbłędne połączenie między stopą a elementem przykręcanym do wieńca.

  • Bardzo mocna i wytrzymała nóżka meblowa o regulowanej wysokości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS/PS)

  • Pewne mocowanie dużej powierzchni stojącej (śr. 78 mm)