Bateria litowa
Bateria litowa - 1
Bateria litowa - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bateria litowa

Możliwość używania we wszystkich urządzeniach wymagających długiego okresu pracy lub wysokiego poboru prądu (do zastosowań wysokoprądowych).

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Możliwość pracy w temperaturach od -40°C do +60°C przy pełnej sprawności

  • Bardzo szczelne

  • O 30% lżejsze od standardowych baterii alkalicznych

  • Minimalny współczynnik samorozładowania (doskonała trwałość do 10 lat)

  • Większa gęstość energii i dłuższa żywotność

  • Bardzo duża wydajność prądowa
Uwaga

Nie można ładować

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.