Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Bezpieczny przewód pomiarowy z izolowanymi końcówkami

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bezpieczny przewód pomiarowy z izolowanymi końcówkami

Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Przedstawione produkty są wyposażone we wtyczkę zabezpieczającą 4 mm z płytką stykową i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.


  • Przewody: podwójnie izolowane, wysoce elastyczne przewody silikonowe z żyłą z bardzo cienkiego drutu, przekrój 1 mm2

  • Długość: 1,2 m

  • Napięcie/prąd znamionowy: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Bezpieczna końcówka pomiarowa 4 mm ze sprężynową płytką stykową, do ograniczonego użytku w różnych kategoriach pomiarowych, druga strona z wtyczką zabezpieczającą Ø 4 mm zagiętą pod kątem 90°.

  • Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny przewód pomiarowy