Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezpieczny przewód pomiarowy z izolowanymi końcówkami
Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przedstawione produkty są wyposażone we wtyczkę zabezpieczającą 4 mm z płytką stykową i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Przewody: podwójnie izolowane, wysoce elastyczne przewody silikonowe z żyłą z bardzo cienkiego drutu, przekrój 1 mm2
- Długość: 1,2 m
- Napięcie/prąd znamionowy: 1000 V/CAT III, 20 A
- Bezpieczna końcówka pomiarowa 4 mm ze sprężynową płytką stykową, do ograniczonego użytku w różnych kategoriach pomiarowych, druga strona z wtyczką zabezpieczającą Ø 4 mm zagiętą pod kątem 90°.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny przewód pomiarowy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!