Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 1
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 2
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 3
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 4
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 5
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 6
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 7
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 8
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+ - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+

Giętka lampa ręczna LED z wąską głowicą oświetleniową. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.
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
Taśmy LED po obu stronach oraz światło punktowe z głowicy lampy



Poziomy oświetlenia


  • 1000-100 lm światło główne z jednej strony

  • 1000-100 lm z obu taśm LED razem, 500 lm na stronę

  • Światło punktowe 150 lm


Włączanie sekwencyjne przełączników


  • Przełącznik górny: Światło punktowe/główne z jednej strony z funkcją przyciemniania

  • Przełącznik dolny: Światło główne po obu stronach z funkcją przyciemniania, 500 lm na stronę


Światło główne z funkcją przyciemniania - wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk



Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga



Czas ładowania: ok. 5 godz. przez kabel USB / ok. 6,5 godz. przez ładowarkę bezprzewodową



Latarkę można ładować za pomocą kabla USB-C lub ładowarki bezprzewodowej



Głowicę lampy można obracać o 180°



Wąska głowica lampy do użytkowania w ciasnych miejscach - szerokość 12 mm



Wbudowany hak i magnes na spodzie



Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy



Podkładka ładująca NIE znajduje się w zakresie dostawy

Uwaga

Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 4400 mAh