Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 1
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 2
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 3
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 4
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 5
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 6
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W

Małe i wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED odporne na pył i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP67
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
Źródło światła SMD LED


Skuteczne chłodzenie zapewniające stały strumień świetlny



2 tryby świecenia


1000 lm i 500 lm



Tryb przełączania


Pełne światło — światło słabsze — wyłączone



Wskaźnik LED ładowania


4 diody LED z tyłu informują o stanie naładowania akumulatora



Ładowanie


Przez kabel do ładowania ze złączem USB-C



Możliwość użycia ze statywem


Stojak z tyłu z otworem M8



Dwa mocne magnesy w stojaku


Dodatkowa metoda instalacji



Wskaźnik akumulatora

Uwaga
  • Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • W zestawie ładowarka 5 V/1 A z wtykiem EU i kabel USB