Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezprzewodowa lampa ręczna LED z możliwością ładowania Ergopower Bend+
Lampa ręczna LED z obrotową i elastyczną głowicą. Z wyświetlaczem cyfrowym stanu akumulatora i natężenia światła. Z funkcją ładowania przez USB-C i ładowania bezprzewodowego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów



Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Poziomy oświetlenia:
- Światło główne: 70–700 lumenów, bezstopniowe przyciemnianie
- Oświetlenie punktowe: 70 lumenów
Sekwencja przełączania:
Oświetlenie punktowe / główne / wyłączone
Światło główne z funkcją przyciemniania — wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Funkcjonalna głowica oświetleniowa:
- Można ją wygiąć o 180° i obrócić o 270°
- O szerokości 9 mm, idealna do wąskich pomieszczeń
Silny magnes u podstawy lampy
Wysuwany hak
Automatyczne wyłączanie
Włączone światło główne wyłącza się automatycznie, gdy tylko głowica emitująca światło zostanie całkowicie wsunięta do korpusu lampy.
Lampę można ładować za pomocą kabla USB-C lub bezprzewodowej ładowarki (rynek europejski: Ergopower Pad I, nr art. 0827940991, lub Pad II, nr art. 0827940992; rynki inne niż europejski: Ergopower Pad, nr art. 0827940091)
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca nie wchodzi w zakres dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!