Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Blade
Elastyczna ręczna lampa LED z wąską głowicą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Sekwencja przełączania — światło punktowe/światło główne/wyłączone
- Światło główne z funkcją przyciemniania — wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
- Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego poziomu oświetlenia wskaźnik miga przez krótki czas
- Poziom światła głównego można przyciemniać w zakresie od 100 do 1000 lm
- Ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora
- Wąska głowica lampy do użytku w ciasnych miejscach — szerokość 9 mm
- Głowica lampy może być obracana o 120 °
- Magnes i hak montażowy na spodzie lampy
- Z portem ładującym USB C
- Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!