Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Compact
Wydajna lampa ręczna LED o niewielkich rozmiarach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Cechy
- Ekskluzywna konstrukcja Würth
- Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt
- Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem
- Hak do podwieszania
- Pasek na nadgarstek
- Główne światło dioda LED SMD 5 W, światło punktowe dioda LED 2 W
- Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą
- Tryb przełączania — światło punktowe, słabe światło główne, mocne światło główne
- Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°
- Mocne magnesy — dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy
- Stan naładowania akumulatora wskazywany przez cztery kontrolki
- Ładowanie poprzez USB
- Zasilacz sieciowy i kabel USB w zakresie dostawy
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych
Krótki czas ładowania, długi czas świecenia
Akumulator litowo-jonowy: 3,6 V, 2100 mAh, 7,56 Wh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!