Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 1
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 2
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 3
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 4
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 5
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R

Lampa akumulatorowa (R) może być zasilana z sieci elektrycznej (AC).

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Lampę można na stałe podłączyć do zasilania sieciowego


Nowoczesny akumulator litowo-jonowy i wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem pozwalają na równoczesne ładowanie i pracę.



Lampę można szybko i łatwo odłączyć od zasilania sieciowego za pomocą przycisku


Funkcja szybkomocująca



Zdecydowanie dłuższy czas działania niż w wypadku zastosowania konwencjonalnych kabli RN-F z gumowego neoprenu


Kabel poliuretanowy wysokiej jakości BQ-F



3 tryby świecenia do wyboru


  • Mała moc (190 lm)

  • Normalny (365 lumenów)

  • Funkcja latarki (150 lm)


Elastyczny montaż


  • Obrotowy w zakresie 360° i składany hak z tworzywa sztucznego

  • Dwa silne magnesy ułatwiające montaż na metalowych powierzchniach
Uwaga
  • Praca z wykorzystaniem baterii: Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

  • Zasilanie sieciowe: Użytkowanie w pomieszczeniach (zamknięte, suche pomieszczenia)