Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W
Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W - 1
Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W - 2
Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W
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
Wyposażenie:


  • Wytrzymałość — obudowa z aluminium z gumową krawędzią

  • Źródło światła LED COB — pełna moc światła dostępna natychmiast

  • Dwa tryby oświetlenia — 1000 lm i 500 lm

  • Tryb przełączania — pełne światło — światło słabsze – wyłączone

  • Płynna regulacja stojaka

  • Stojak z otworami montażowymi (M8) do montażu lampy na statywie

  • W zestawie ładowarka 5 V/1 A i kabel USB
Uwaga

Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh