Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 1
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 2
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 3
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 4
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 5
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 6
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 7
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact

Mocna, wyjątkowo kompaktowa, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, została opracowana przez Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-600 / 0-1900 obr/min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 60 / 34 Nm
  • Zakres uchwytu: 1,5-13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
  • Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu: 13 mm
  • Maks. średnica śruby: 10 mm
  • Długość: 180 mm
  • Wysokość: 250 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,9 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Zakres dostawy Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Ilość OP
Cena/OP
57018002
With 2 x 4.0 Ah batteries; with additional accessories 2 szt 4 Ah 18 V/DC
1 szt.
57018000
Batteries not included in box 0 szt 0 Ah 18 V/DC
1 szt.
57018003
With 2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories 2 szt 5 Ah 18 V/DC
1 szt.
5701800003
Batteries not included in case 0 szt 0 Ah 18 V/DC
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
Stałe monitorowanie silnika


Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie


Metalowy uchwyt 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora



Wygodna, bezwysiłkowa praca


Bardzo kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja