Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wytrzymała konstrukcja


W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.



Stałe monitorowanie silnika


Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie


  • Metalowy uchwyt 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych

  • Elektroniczny przełącznik sygnałów


Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora