Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE
Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników
Wytrzymała konstrukcja
W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.
Stałe monitorowanie silnika
Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie
- Metalowy uchwyt 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych
- Elektroniczny przełącznik sygnałów
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!