Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertarko wkrętarka ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Bardzo mocna, poręczna, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z dołączanym mechanizmem wiertarko-wkrętarki i momentem obrotowym 140 Nm, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie dostosowanie do danego zastosowania
Przełącznik funkcji umożliwia łatwe i szybkie przełączanie między wkręcaniem, wierceniem i wierceniem udarowym.
Wytrzymała konstrukcja
W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.
Stałe monitorowanie silnika
Elektronika silnika wyłącza go w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych
- Elektroniczny czytnik parametrów
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!