Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600 M-CUBE
Silny pistolet do aplikacji 18 V, opracowany przez firmę Würth w celu zaspokojenia potrzeb profesjonalistów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymały metalowy mechanizm i zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega blokowaniu silnika jeśli szczeliwo w kartuszu jest utwardzone
Łatwiejszy w użyciu z zestawem do konwersji
Nadaje się do woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Za pomocą płytki dociskowej nr art. 5700202004 można również obsługiwać kartusze. Zestaw do konwersji umożliwia skrócenie tuby w celu zwiększenia wygody pracy.
Automatyczne odsprzęgenie popychacza
Zapobiega kapaniu przez natychmiastowe odsprzęganie popychacza po zwolnieniu spustu, zapewniając w ten sposób czyste wykończenie każdego paska.
Regulacja prędkości zapewnia optymalną prędkość aplikacji nawet przy wysoce lepkich materiałach
Pokrętło regulacji prędkości, czuły spust i duża wydajność aplikacji umożliwiają łatwe, czyste i precyzyjne nakładanie nawet wysoce lepkich materiałów.
Nadaje się do klejów o średniej do wysokiej lepkości oraz szczeliw z kartuszy o pojemności 310 ml oraz woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Idealny do kleju do szyb.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!