Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bit Phillips

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bit Phillips

PH E 6.3 (1/4")

  • Mocowanie: E 6,3 (1/4 cala)
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość Mocowanie Rodzaj napędu Ilość OP
Cena/OP
0614176774
PH1 73 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176775
PH2 73 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176850
PH1 90 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176851
PH3 90 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176739
PH2 110 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176737
PH3 50 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176736
PH2 50 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176735
PH1 50 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614100111
PH2 155 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614100201
PH2 152 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614100211
PH2 168 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614100212
PH2 176,5 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
3 szt.