Bit PH

Najpopularniejsze produkty w kategorii Bit PH

Bity PH do profesjonalnego użytku

Jak wiadomo specjalistom, których codzienna praca obejmuje łączenie za pomocą wkrętów i śrub, dobre elektronarzędzia wymagają odpowiedniej jakości końcówek wkrętakowych, nazywanych też bitami lub grotami. Elektronarzędzie wraz z uchwytem i końcówką wkrętakową tworzy przecież jedno spójne narzędzie, na którym polega profesjonalista. Nasza firma od lat dostarcza bity PH do profesjonalnego użytku, między innymi w warsztatach, ekipach montażowych i na budowach. Bogaty asortyment oferowanych produktów to gwarancja zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających specjalistów.

Szeroka gama bitów PH

W naszej ofercie znajdziesz ponad 30 krzyżowych bitów PH najczęściej wykorzystywanych rodzajów i mocowań, takich jak:

  • bit PH C 6.3 (1/4") Zebra oraz Phillips
  • bit PH E 6.3 (1/4") Phillips
  • bit PH C 8.0 (5/16")
  • bit PH G 7 mm
  • bit PH z gwintem M5 mm
  • bit PH 10 mm
  • bit udarowy PH C 6.3 (1/4 cala)
  • bit PH z ujemną tolerancją wymiarową, z gwintem M5
  • bit PH z gwintem 10/32 cala
  • bit podwójny PH 2 (dł. 6 cm), do wkrętarek BS 14-A light i BS 18-A light

Sprzedawanych przez nas produkty podsiadają najczęściej nasadki w rozmiarze PH2, PH3 i PH1, ale w przypadku niektórych bitów PH, otrzymasz też nasadki PH0 i PH4.

Zakres parametrów bitów PH

Większość bitów PH z naszego asortymentu posiada napęd sześciokąt zewnętrzny, lecz sprzedajemy również bity z gwintem metrycznym M5. Oprócz najróżniejszych mocowań, końcówki wkrętakowe cechują się także zróżnicowaną długością. W ofercie naszej firmy znajdziesz bity PH następującej długości: 25 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 45 mm, 50 mm, 53 mm, 60 mm, 73 mm, 90 mm, 110 mm, 152 mm, 155 mm, 168 mm i 176,5 mm.