Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bit TX

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bit TX

Z uchwytem sześciokątnym 10 mm

  • Mocowanie: 10 mm
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 19

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość Mocowanie Rodzaj napędu Ilość OP
Cena/OP
0614788250
TX50 120 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788245
TX45 120 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788240
TX40 120 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788140
TX40 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788130
TX30 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788127
TX27 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788125
TX25 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788120
TX20 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788155
TX55 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788150
TX50 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788145
TX45 75 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788830
TX30 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788827
TX27 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614788825
TX25 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614788820
TX20 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614788850
TX50 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614788855
TX55 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614788840
TX40 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny
0614788845
TX45 30 mm 10 mm Sześciokąt zewnętrzny